Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 2120 RP
optibelt RED POWER 3 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 2120 RP
Rubix :0314-1065290
Fabricant :1583356
EAN :4014486060300





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2120 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2120 25N5385 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur intérieure | 5264,8 mm |
| Longueur extérieure | 212 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,74 € HT
/ unité
500,09 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours