Références
Optibelt :SPB 3170
Rubix :0314-1306956
Fabricant :1765132
EAN :4014486529012


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3170 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 3170
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3170 mm |
| Longueur intérieure | 3110 mm |
| Longueur extérieure | 3192 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,59 € HT
/ unité
75,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours