Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1950 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPB1950 SUPERHC
Rubix :7608-1278771
Fabricant :933901950
EAN :5414465665271





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1950 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1950 mm |
| Longueur intérieure | 1890 mm |
| Longueur extérieure | 1972 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,15 € HT
/ unité
73,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours