Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 10000 RP

optibelt RED POWER 3 SPC

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPC 10000 RP
Rubix :0314-1306973
Fabricant :1717159
EAN :4014486079906
COURROIE SPC 10000 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence10000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 10000 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence10000 mm
Longueur intérieure9917 mm
Longueur extérieure10030 mm
Epaisseur18 mm
535,95 € HT
/ unité
643,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours