Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1200MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ1200MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1143653
Fabricant :941801200
EAN :5412571108637


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1200 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1200 9,7X8 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1200 mm |
| Longueur intérieure | 1200 mm |
| Longueur extérieure | 1213 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | cr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,91 € HT
/ unité
14,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours