Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2450 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 2450 RP
Rubix :0314-1384595
Fabricant :1785768
EAN :4014486555042
COURROIE SPB 2450 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2450 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2450 mm
Longueur intérieure2390 mm
Longueur extérieure2472 mm
Epaisseur13 mm
82,38 € HT
/ unité
98,86 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours