Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1987E - 889611

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1987E - 889611
Rubix :X600-1473685
Fabricant :889611
EAN :3660338421648
COURROIE SPZ 1987 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1987 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1987 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1987 mm
Longueur intérieure1950 mm
Longueur extérieure2000 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
11,05 HT
/ unité
13,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h