Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 500

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 500
Rubix :0314-1048250
Fabricant :1597529
EAN :4014486043983
COURROIE ETROITE 3 V 500 9N1270

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1266 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 500 9N1270


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1266 mm
Longueur intérieure1228 mm
Longueur extérieure50 mm
Epaisseur8 mm
15,92 HT
/ unité
19,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h