Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2240 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPB2240 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264773
Fabricant :962662240
EAN :5414465318689
COURROIE SPB 2240 16,3X13 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2240 16,3X13 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2218 mm
Longueur extérieure2262 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
25,87 € HT
/ unité
31,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h