Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ662E - 889650

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857812
Mecaline :SPZ662E - 889650
Rubix :X600-1473656
Fabricant :889650
EAN :3660338422034
COURROIE SPZ 662 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence662 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 662 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence662 mm
Longueur intérieure625 mm
Longueur extérieure675 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,22 €
3,05 € HT
/ unité
3,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours