Graisse pour machine Unil Opal 3490101711092, Température maxi: 120 °C | Température mini: -30 °C
Supergrease 350
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490101711092
Rubix :0606-1116925
EAN :3490101711092

Documents
Détails articles : GRAISSE SUPERGREASE 350 CA400GR UE24
Graisse multiservice à adhésivité renforcée.
Très adhérente et filante, spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères comme celles auxquelles sont soumis les matériels de travaux publics ou agricoles.
Très adhérente et filante, spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères comme celles auxquelles sont soumis les matériels de travaux publics ou agricoles.
Points forts
Très bonne adhérence aux surfaces métalliques.
Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.
Plage de températures d’utilisation très étendue : de - 30°C à + 120°C avec des pics courts à 130°C.
Pompable et injectable avec tous les appareils de distribution haute pression.
Très bonne stabilité en service et au stockage.
Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.
Plage de températures d’utilisation très étendue : de - 30°C à + 120°C avec des pics courts à 130°C.
Pompable et injectable avec tous les appareils de distribution haute pression.
Très bonne stabilité en service et au stockage.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot 400gr |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Gamme | supergrease |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
