Graisse pour machine Unil Opal 3490101708054, Température maxi: 130 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 5000 g
Supergrease 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490101708054
Rubix :0606-1104350

Documents
Détails articles : GRAISSE SUPERGREASE 200 BO 5KG UE 4
Graisse multiservice à adhésivité renforcée.
Très adhérente et filante, spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères comme celles auxquelles sont soumis les matériels de travaux publics ou agricoles.
Très adhérente et filante, spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères comme celles auxquelles sont soumis les matériels de travaux publics ou agricoles.
Points forts
Très bonne adhérence aux surfaces métalliques.
Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.
Plage de températures d’utilisation très étendue : de - 30°C à + 120°C avec des pics courts à 130°C.
Pompable et injectable avec tous les appareils de distribution haute pression.
Très bonne stabilité en service et au stockage.
Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.
Plage de températures d’utilisation très étendue : de - 30°C à + 120°C avec des pics courts à 130°C.
Pompable et injectable avec tous les appareils de distribution haute pression.
Très bonne stabilité en service et au stockage.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | pot 5kg |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
| Couleur | vert |
| Base | lithium / calcium |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Gamme | graisse multiservice à adhésivité renforcée, extrême pression, résistante à l’eau |
| Viscosité | 300 mPa s |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,36 € HT
/ 4 boites
468,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
