Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 2500 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPZ 2500 XEP
Rubix :0314-1306457
Fabricant :XPZ 2500XEAX
EAN :4044978162380
COURROIE XPZ 2500 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence2500 mm
Longueur extérieure2513 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2500 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2500 mm
Longueur extérieure2513 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure2462 mm
Matièrepolyester
Section9,7x8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 HT
/ unité
38,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours