Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 887 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPZ 887 XEP
Rubix :0314-1306488
Fabricant :1014104
EAN :4044978160911
COURROIE XPZ 887 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence887 mm
Longueur extérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 887 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence887 mm
Longueur extérieure900 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure849 mm
Matièreepdm
Section9,7x8
10,86 € HT
/ unité
13,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h