Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ750
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ750
Rubix :5314-1055304
Fabricant :9743-50750
EAN :5414465994135

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 763 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 750 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 763 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours