Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 772 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPZ 772 XEP
Rubix :0314-1306479
Fabricant :XPZ 772XEAX
EAN :4044978160829
COURROIE XPZ 772 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence772 mm
Longueur extérieure785 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 772 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence772 mm
Longueur extérieure785 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure734 mm
Matièreepdm
Section9,7x8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 HT
/ unité
12,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h