Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB3350
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB3350
Rubix :5314-1055223
Fabricant :9745-53350
EAN :5414465003219
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3350 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3372 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € HT
/ unité
134,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours


