Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1060
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1060
Rubix :5314-1055119
Fabricant :9744-51060
EAN :5414465998935




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1078 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1060 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1078 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h