Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ662MC - 889947
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPZ662MC - 889947
Rubix :X600-1474581
Fabricant :889947
EAN :3660338425004


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 662 mm |
| Longueur extérieure | 675 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 662 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 662 mm |
| Longueur extérieure | 675 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,45 €
3,28 € HT
/ unité
3,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours