Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2150MC - 889810

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873622
Mecaline :XPB2150MC - 889810
Rubix :X600-1474718
Fabricant :889810
EAN :3660338423635
COURROIE XPB 2150 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2150 mm
Longueur extérieure2172 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2150 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2150 mm
Longueur extérieure2172 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
31,74 € HT
/ unité
38,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h