Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 2690 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPZ 2690 XEP
Rubix :0314-1306460
Fabricant :1014241
EAN :4044978162410
COURROIE XPZ 2690 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2690 mm
Longueur extérieure2703 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2690 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2690 mm
Longueur extérieure2703 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure2652 mm
Matièrepolyester
Section9,7x8
32,31 HT
/ unité
38,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours