Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPC 3150 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPC
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XPC 3150 XEP
Rubix :0314-1306406
Fabricant :XPC 3150XEAX
EAN :4044978162304


Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3180 mm |
Détails articles : COURROIE XPC 3150 SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sans entretien est l'une des courroies de transmission les plus performantes du marché. La conception innovante de l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction d'entraînements par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3180 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur intérieure | 3067 mm |
| Matière | polyester |
| Section | 22,0x18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,52 € HT
/ unité
135,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours