Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1700MC - 889722

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPA1700MC - 889722
Rubix :X600-1474806
Fabricant :889722
EAN :3660338422751
COURROIE XPA 1700 12,7X10
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence1700 mm
Longueur extérieure1718 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1700 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1700 mm
Longueur extérieure1718 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 HT
/ unité
20,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h