Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1087MC - 889870

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864477
Mecaline :XPZ1087MC - 889870
Rubix :X600-1474658
Fabricant :889870
EAN :3660338424236
COURROIE XPZ 1087 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1087 mm
Longueur extérieure1100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1087 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1087 mm
Longueur extérieure1100 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
8,35 € HT
/ unité
10,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h