Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2690MC - 889932

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873589
Mecaline :XPZ2690MC - 889932
Rubix :X600-1474596
Fabricant :889932
EAN :3660338424854
COURROIE XPZ 2690 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2690 mm
Longueur extérieure2703 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2690 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2690 mm
Longueur extérieure2703 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 8,51 €
8,04 € HT
/ unité
9,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours