Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 3550 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPA 3550 XEP
Rubix :0314-1306351
Fabricant :XPA 3550XEAX
EAN :4044978162038




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3568 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3550 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3568 mm |
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Longueur intérieure | 3505 mm |
| Matière | epdm |
| Section | 12,7x10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,49 € HT
/ unité
71,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h