Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 2800 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPZ 2800 XEP
Rubix :0314-1306461
Fabricant :XPZ 2800XEAX
EAN :4044978162427
COURROIE XPZ 2800 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence2800 mm
Longueur extérieure2813 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2800 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2800 mm
Longueur extérieure2813 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure2762 mm
Matièrepolyester
Section9,7x8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,79 HT
/ unité
42,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours