Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB3800MC - 889835
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883656
Mecaline :XPB3800MC - 889835
Rubix :X600-1474693
Fabricant :889835
EAN :3660338423888


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3800 mm |
| Longueur extérieure | 3822 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3800 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3800 mm |
| Longueur extérieure | 3822 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,41 €
28,91 € HT
/ unité
34,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h