Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPZ1400/2 POWERBAND QP4
Courroie PowerBand 4
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :XPZ1400/2 POWERBAND QP4
Rubix :7608-1280968
Fabricant :968314002
EAN :5414465985225


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1413 mm |
Détails articles : COURROIE XPZ 1400 2 BRINS POWERBAND QP4
Les courroies Gates PowerBand sont conçues pour les entraînements soumis à des impulsions, à-coups ou vibrations extrêmes. En réunissant plusieurs courroies trapézoïdales Quad-Power ensemble, les Quad-Power 4 PowerBand offrent une solution sans entretien qui est idéale pour les entraînements dans lesquels les courroies simples vibrent, se retournent ou « sautent » des poulies. Ces courroies PowerBand EPDM SANS ENTRETIEN, ayant tous les avantages d’une courroie simple, augmentent la durée de vie du produit en éliminant les temps d’immobilisation coûteux liés à une retension, une réparation et un remplacement.
Points forts
- Leur structure PowerBand constitue un ensemble homogène qui maintient la distance entre les courroies et empêche la flexion latérale.
- Courroie trapézoïdale PowerBand sans entretien avec excellente stabilité sur les entraînements les plus exigeants.
- Elles offrent une excellente résistance aux vibrations et aux à-coups.
- Courroie trapézoïdale PowerBand sans entretien avec excellente stabilité sur les entraînements les plus exigeants.
- Elles offrent une excellente résistance aux vibrations et aux à-coups.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1413 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm, polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,41 € HT
/ unité
148,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours