Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1900 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPA 1900 XEP
Rubix :0314-1306337
Fabricant :XPA 1900XEAX
EAN :4044978160546
COURROIE XPA 1900 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence1900 mm
Longueur extérieure1918 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1900 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.
XPA 1900 XEP

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1900 mm
Longueur extérieure1918 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1855 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,36 HT
/ unité
37,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h