Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2082MC - 889739
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPA2082MC - 889739
Rubix :X600-1474789
Fabricant :889739
EAN :3660338422928


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2082 mm |
| Longueur extérieure | 2100 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2082 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2082 mm |
| Longueur extérieure | 2100 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,38 € HT
/ unité
26,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours