Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 5VX 750 XEP

SUPER XE-POWER PRO 5VX

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :5VX 750 XEP
Rubix :0314-1306287
Fabricant :1013918
EAN :4044978161697
COURROIE 5VX 1905MM SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profil5vx
Longueur de référence750 mm
Longueur extérieure1905 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 5VX 1905MM SUPER XE-POWER PRO


Compacte : Performance sur les plus petites poulies

La nouvelle forme de dent, développée par modulation FEM et tests pratiques, continue à permettre de très petits diamètres minimaux de poulie pour les poulies internes. En outre, la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est désormais également adaptée aux poulies externes. L'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S peut être utilisée dans toutes les applications et est prédestinée à la construction de machines et de machines spéciales : elle est idéale pour les compresseurs, les ventilateurs, les pompes, les tours et les perceuses et tous les autres scénarios d'application où des systèmes d'entraînement compacts sont nécessaires.


Résistante à la température : chaude pour une performance maximale

Dans le cas de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, cela s'applique au sens propre du terme : grâce à son extraordinaire résistance à la température, elle fournit une transmission de puissance optimale dans une plage de température allant de -40 °C à +120 °C - même et surtout avec de petits diamètres de poulie ou des vitesses de moteur élevées.

Les courroies optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sont conçues pour être utilisées dans des conditions extrêmes, comme par exemple dans le cadre de la construction de machines.

Points forts

  • Convient pour les rouleaux arrière
  • Fonctionnement très silencieux même à des niveaux de couple très élevés
  • M=S Set Constant - peut être utilisé en jeux sans autre mesure
  • M=S Set Constant - peut être utilisé en jeux sans autre mesure
    .BR>
  • Sans entretien
  • + 20% de puissance par rapport à l'optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Température -40°C à +120°C
  • Informations techniques


    Attributs
    Profil5vx
    Longueur de référence750 mm
    Longueur extérieure1905 mm
    Largeur supérieure15 mm
    Hauteur13 mm
    44,60 € HT
    / unité
    53,52 € TTC
    • Livraison habituellement sous (18) jours