Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1432MC - 889707

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864547
Mecaline :XPA1432MC - 889707
Rubix :X600-1474821
Fabricant :889707
EAN :3660338422607
COURROIE XPA 1432 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1432 mm
Longueur extérieure1450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1432 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1432 mm
Longueur extérieure1450 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
15,76 € HT
/ unité
18,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours