Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB3000MC - 889827
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864513
Mecaline :XPB3000MC - 889827
Rubix :X600-1474701
Fabricant :889827
EAN :3660338423802


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3022 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3000 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3022 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,72 € HT
/ unité
56,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h