Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SX3000-51-4A
SUP-EXH BLOCK FOR 'S'
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SX3000-51-4A
Rubix :0338-2278554
Détails articles : VALVE DE TRANSMISSION PNEUMATIQU SX3000-51-4A
La conception unique de la série SX associe les deux assemblages de solénoïdes (en cas d'utilisation d'un double solénoïde en position 2/3) sur le même côté de la vanne, à l'opposé des orifices, ce qui permet de gagner de la place et de simplifier l'accès au câblage. Les vannes de la série SX sont disponibles avec de nombreuses options de collecteurs qui facilitent l'installation et améliorent le fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Type | assemblage du bloc d'alimentation/évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,36 € HT
/ unité
55,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours