Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-2-R4C2-C-10

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-2-R4C2-C-10
Rubix :0326-2569700
Fabricant :555778
EAN :4052568200022
PLAQUE DETEND. VABF-S2-2-R4C2-C-10

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S2-2-R4C2-C-10


Plaque de détendeurs VABF-S2-2-R4C2-C-10 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2 et 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
474,98 € HT
/ unité
569,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours