Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV2000-55-1-20

Tirant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SV2000-55-1-20
Rubix :0338-2173639
EAN :3618036201840
TIRANT 20 STATIONS SV SV2000-55-1-20

Résumé technique

Typetirant 20 stations sv sv2000-55-1-20

Documents

Détails articles : TIRANT 20 STATIONS SV SV2000-55-1-20


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Tirant

Informations techniques


Attributs
Typetirant 20 stations sv sv2000-55-1-20
16,12 € HT
/ unité
19,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours