Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV3000-39-1FA
Entretoise d'alimentation séparée r
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV3000-39-1FA
Rubix :0338-2270863
Documents
Détails articles : ENTRETOISE D'ALIMENTATION SV3000-39-1FA
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Entretoise d'alimentation sëparëe r
Informations techniques
Attributs
| Type | sv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € HT
/ unité
41,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours