Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-1-R5C2-C-10
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S1-1-R5C2-C-10
Rubix :0326-2570655
Fabricant :546826
EAN :4052568185466
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R5C2-C-10
Plaque de détendeurs VABF-S1-1-R5C2-C-10 Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, jusqu'à 10 bar max. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2 et 4, réversible, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,47 € HT
/ unité
438,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours