Spray désinfectant et anti-odeur Deb Skin Care (SC Johnson) SFC100ML, Capacité : 100 ml

Stokoderm Foot Care

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :SFC100ML
Rubix :0486-6149535
EAN :4016208327777
SPRAY PIEDS STOKODERM FOOT CARE SPRAY 100ML
video-play-icon.png

Résumé technique

Capacité100 ml

Documents

Détails articles : SPRAY PIEDS STOKODERM FOOT CARE SPRAY 100ML


Stokoderm® Foot Care est un spray de protection cutanée conçu pour prévenir le ramollissement des pieds dans les chaussures de travail fermées. Idéal pour les environnements où les pieds sont enfermés de longues heures, il aide à réduire les mauvaises odeurs tout en laissant une sensation de fraîcheur. Ce soin ciblé, pratique à appliquer, préserve le confort et la santé des pieds tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Le spray Stokoderm® Foot Care combine une action protectrice et déodorante pour les pieds soumis au port de chaussures occlusives. Sa formule à base d’alcool procure un effet rafraîchissant immédiat, tandis que la présence de glycérine hydrate la peau et prévient le dessèchement. Enrichi en extrait d'Hamamelis Virginiana, il aide à limiter le ramollissement cutané, fréquent dans les environnements fermés. Facile à utiliser grâce à son format pulvérisateur, il s'applique sans contact direct avec les mains et sèche rapidement. Le parfum est léger et agréable, laissant une sensation de propre durable. Sans silicone, il limite les risques d'incompatibilité avec les surfaces sensibles aux résidus chimiques. Testé dermatologiquement de façon indépendante, il a démontré une excellente tolérance cutanée, sans provoquer d'irritation lors de son utilisation.

Spécifications :
- Format : spray pulvérisateur
- Sans silicone
- Contient de la glycérine
- Contient de l’extrait d’Hamamelis Virginiana
- Testé dermatologiquement
- Parfum universel léger
- Base alcoolique rafraîchissante

Normes :
Ce spray est un produit cosmétique soumis à la réglementation européenne. Il est conforme au règlement (CE) n° 1223/2009 modifié, qui encadre la mise sur le marché et l’utilisation des produits cosmétiques dans l’Union européenne.

Informations sur la marque :
SC Johnson est un groupe familial international fondé en 1886, présente dans plus de 70 pays et forte de plus de 13 000 collaborateurs. Elle s'engage à améliorer la qualité de vie grâce à des produits innovants, sains et responsables. SC Johnson opère dans les secteurs de l’hygiène, de la santé et de la maintenance, avec des marques reconnues pour leur efficacité et leur sûreté d’utilisation.

Points forts

- Protège la peau des pieds contre le ramollissement dans des chaussures fermées ;
- Rafraîchit immédiatement grâce à sa base alcoolique ;
- Hydrate et adoucit la peau grâce à la présence de glycérine ;
- Réduit les mauvaises odeurs liées à la transpiration ;
- Facile à appliquer avec un spray pratique et sans contact ;
- Testé dermatologiquement pour garantir une tolérance cutanée optimale.

Applications

Stokoderm® Foot Care est recommandé pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, les secteurs médicaux, les entrepôts, les transports, ainsi que dans les environnements logistiques, commerciaux ou éducatifs. Il convient particulièrement aux professionnels portant des chaussures occlusives pendant de longues périodes, comme les opérateurs industriels, les techniciens, les chauffeurs, ou les employés de la grande distribution. Il peut être utilisé dans des spas, des installations sportives, ou encore dans le secteur de la restauration hors foyer, là où l’hygiène des pieds est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Capacité100 ml
19,48 € HT
/ unité
23,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.