Semelle de chaussures Base Protection AA-RECOR-MED 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Rouge | Matière principale : Textile
Semelles Dry'n Air SCAN&FIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :AA-RECOR-MED 42
Rubix :C456-6188512
Fabricant :AA-RECOR-MED 42
EAN :8050262506507

Documents
Détails articles : SEMELLE DRY AIR SCAN ET FIT P42 RECORD MED
La semelle intérieure AA_RECOR_MED de Base Protection est conçue pour offrir un confort personnalisé tout en intégrant des technologies avancées de protection et d’hygiène. Elle se distingue par sa double structure souple et sa capacité à épouser parfaitement la forme du pied. Elle s’adresse aux utilisateurs qui recherchent une solution efficace pour stabiliser leur posture, améliorer leur confort au quotidien et prolonger la durée de port des chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
Cette semelle bénéficie de la technologie Double Douceur, combinant un matériau souple à effet mémoire et une couche à haute densité pour une répartition optimale de la pression. Elle stabilise le pied grâce à une cavité au niveau du talon et soutient spécifiquement les voûtes plantaires modérément cambrées. Sa superficie est constituée de fils X-Static®, intégrant des fibres d'argent, qui sont reconnues pour leurs propriétés antibactériennes naturelles. Elle est également traitée avec HeiQ Pure SPQR®, un traitement anti-odeur qui contribue à l’hygiène du pied tout au long de la journée. En outre, elle protège les dispositifs électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques grâce à sa fonctionnalité ESD intégrée.
Spécifications :
- Technologie : Double Douceur avec effet mémoire
- Superficie : Tissu avec fils X-Static® contenant des fibres d’argent
- Traitement antibactérien : HeiQ Pure SPQR®
- Structure : Couche à haute densité pour stabilisation du talon et support morphologique de la voûte plantaire modérément cambrée
- Fonctionnalité ESD : Oui
- Brevet : Dry’n Air
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ESD, qui garantit la protection des composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Cette semelle bénéficie de la technologie Double Douceur, combinant un matériau souple à effet mémoire et une couche à haute densité pour une répartition optimale de la pression. Elle stabilise le pied grâce à une cavité au niveau du talon et soutient spécifiquement les voûtes plantaires modérément cambrées. Sa superficie est constituée de fils X-Static®, intégrant des fibres d'argent, qui sont reconnues pour leurs propriétés antibactériennes naturelles. Elle est également traitée avec HeiQ Pure SPQR®, un traitement anti-odeur qui contribue à l’hygiène du pied tout au long de la journée. En outre, elle protège les dispositifs électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques grâce à sa fonctionnalité ESD intégrée.
Spécifications :
- Technologie : Double Douceur avec effet mémoire
- Superficie : Tissu avec fils X-Static® contenant des fibres d’argent
- Traitement antibactérien : HeiQ Pure SPQR®
- Structure : Couche à haute densité pour stabilisation du talon et support morphologique de la voûte plantaire modérément cambrée
- Fonctionnalité ESD : Oui
- Brevet : Dry’n Air
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ESD, qui garantit la protection des composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Réduction efficace de la pression grâce à la technologie à effet mémoire ;
- Soutien ciblé de la voûte plantaire modérée pour un maintien naturel ;
- Confort sur mesure grâce à une adaptation précise à la forme du pied ;
- Maintien du pied et stabilisation du talon pour limiter les douleurs et la fatigue ;
- Protection ESD pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques ;
- Prévention des odeurs et hygiène durable grâce au traitement HeiQ Pure SPQR® ;
- Propriétés antibactériennes naturelles apportées par les fibres d’argent X-Static®.
- Soutien ciblé de la voûte plantaire modérée pour un maintien naturel ;
- Confort sur mesure grâce à une adaptation précise à la forme du pied ;
- Maintien du pied et stabilisation du talon pour limiter les douleurs et la fatigue ;
- Protection ESD pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques ;
- Prévention des odeurs et hygiène durable grâce au traitement HeiQ Pure SPQR® ;
- Propriétés antibactériennes naturelles apportées par les fibres d’argent X-Static®.
Applications
La semelle AA_RECOR_MED est recommandée pour une utilisation dans les environnements industriels où le confort prolongé et la protection ESD sont indispensables. Elle convient particulièrement aux secteurs de l’électronique, de la fabrication de composants sensibles, des laboratoires techniques ou encore de l’assemblage de précision. Elle s’adresse aux professionnels passant de longues heures debout, recherchant un maintien plantaire optimal et une régulation efficace de l’humidité et des odeurs. Son utilisation est idéale dans des chaussures de sécurité équipées de technologies compatibles avec les semelles morphologiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Matière principale | textile |
| Matière | tissu avec fils x static® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ paire
41,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
