Spray désinfectant et anti-odeur JLF 0610VS, Capacité : 300 ml

Spray désinfectant / désodorisant, réf. 0610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0610VS
Rubix :5641-6105508
EAN :3321056109002
SPRAY DESINFECTANT 610 VS 300ML

Résumé technique

Capacité300 ml

Documents

Détails articles : SPRAY DESINFECTANT 610 VS 300ML


Le spray désinfectant et anti-odeur 0610 de JLF est conçu pour désinfecter et désodoriser efficacement divers équipements de protection individuelle tels que les gants, les casques, les chaussures et les bottes de sécurité. Avec une contenance de 300 ml, ce spray est pratique et efficace pour maintenir la propreté et la fraîcheur de vos équipements.

Caractéristiques
Le spray JLF 0610 est un produit biocide à effet curatif, agissant comme un fongicide et un bactéricide. Il prévient le développement des odeurs et la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses. Il assure ainsi une protection optimale et une plus grande longévité pour vos équipements.

Spécifications
Le spray JLF 0610 est composé d'un produit actif à caractère bactéricide et fongicide en solution alcoolique parfumée. Son gaz propulseur est à base de butane et de propane, et il contient des substances biocides telles que le Chlorure de didécyldiméthylammonium et l'alcool éthylique. Le spray peut être utilisé à l’endroit comme à l’envers, ce qui est très pratique pour les chaussures. Chaque spray contient 300 ml de produit.

Normes
Ce spray désinfectant répond à la norme EN 1650 relative à son activité fongicide en conditions de saleté et à la norme EN 1276 pour son activité bactéricide.

Instructions d’utilisation
1. Agiter le spray avant emploi.
2. Procéder par brèves pressions sans pression prolongée.
3. Laisser agir 15 minutes après pulvérisation pour une efficacité fongicide maximale.
4. Utiliser et conserver à l'écart de toute source de chaleur ou flamme.

Informations sur la marque
JLFPro est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de semelles et gants de protection pour les professionnels. Créée en 2002, la marque s'appuie sur une expertise solide en prévention des risques musculo-squelettiques et collabore étroitement avec des podologues et experts pour développer des produits innovants.

Points forts

- Limite les odeurs désagréables dues à la transpiration.
- Laisse une sensation agréable de fraîcheur.
- Prévient la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses.
- Prolonge la durée de vie des bottes, des chaussures et de l’ensemble des EPI.

Applications

Le spray JLF 0610 convient à tout métier et secteur d’activité. Il est idéal pour désinfecter et désodoriser les gants, les casques, les masques, les chaussures, les bottes de sécurité, ainsi que les doublures intérieures de veste.

Informations techniques


Attributs
Capacité300 ml
14,54 € HT
/ unité
17,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.