Lunettes de sécurité Lux-Optical 60513, Revêtement des verres : Anti-rayures | Teinte oculaires : Incolore
Stilux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lux-Optical :60513
Rubix :4886-6035408
EAN :3435241605139
Documents
Détails articles : LUNETTE STYLUX OCULAIRE TEINTE MONTURE NOIRE UE10
Oculaire en polycarbonate courbe 6.75, sans monture, vis en inox, poids 27g, branche et support en nylon, branches ajustables 4 positions, tenon en nylon : 3 barillets intégrés, pont : 14.2 mm
Points forts
Protection latérale, branches ajustables, design contemporain, traitement anti-rayures et anti-UV, résistance aux impacts à température extrême, légèreté, optique classe 1
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Branches réglables | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,80 € HT
/ 10 unités
119,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

