Lunettes de sécurité JSP ASA790-161-200, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Ambre

Stealth™ 8000 - Ambre Classé K

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ASA790-161-200
Rubix :G832-6142181
EAN :5038428132596
LUNETTES ASA790-161-200

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesambre
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTES ASA790-161-200


Avec leur poids plume de 26 g, les lunettes de sécurité JSP Stealth™ 8000 ambrées associent légèreté et protection oculaire. Leur oculaire en polycarbonate protège le porteur contre les UV et les impacts.

Caractéristiques :
La version ambrée certifiée K des JSP Stealth™ 8000 intègre un oculaire en polycarbonate à courbure 9, de forme enveloppante, qui couvre efficacement le champ visuel. Le pont nasal ajustable en PVC améliore l’adhérence et s’adapte à la morphologie du nez afin de limiter le glissement.
Les branches fines à profil bas disposent d’un revêtement souple qui contribue au confort et au maintien latéral. Leur conception permet le port simultané avec des protections auditives. Chaque extrémité comporte un point d’ancrage pour cordon tour de cou, ce qui facilite la sécurisation des lunettes lors des déplacements. L’ensemble assure une protection contre les rayonnements UVA, UVB et UVC.

Spécifications :
- Référence : ASA790-161-200.
- Teinte oculaire : ambrée.
- Poids : 26 g.
- Matériau de l’oculaire : polycarbonate.
- Courbure de l’oculaire : base 9.
- Pont nasal : PVC ajustable.
- Numéro de teinte : 1,2.
- Échelle de filtration : 2.
- Classe optique : 1 (qualité élevée pour le port permanent).
- Résistance à l’impact : bille de 6 mm, masse 0,86 g, vitesse 45 m/s.
- Résistance mécanique : F.

Normes :
- Homologation CE en respect du Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 166 : norme européenne relative à la protection individuelle de l’œil, couvrant les exigences générales et la résistance mécanique.
- EN 170 : norme européenne définissant les filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets.
- Marquage 1.F.K : la classe optique 1 autorise un port permanent, le marquage F valide la résistance aux impacts à faible énergie, et la lettre K atteste la résistance aux dommages de surface par les particules fines.

Points forts

- Réduction de la fatigue liée au port prolongé grâce à un poids limité à 26 g.
- Compatibilité avec des protections auditives en raison du profil bas des branches.
- Filtration des rayonnements UVA, UVB et UVC pour les environnements exposés.

Applications

Les lunettes de sécurité JSP Stealth™ 8000 ambrées sont adaptées aux ateliers de maintenance, aux lignes d’assemblage et aux environnements de production exposés à des particules projetées. Leur oculaire en polycarbonate résistant aux impacts à faible énergie convient aux travaux d’usinage léger, d’ajustage, de perçage et de manipulation de composants.
La teinte ambrée améliore la perception des contrastes dans les zones à éclairage artificiel, sous LED ou néons industriels. Elle facilite les opérations de contrôle visuel, de câblage, de montage de précision et d’inspection de pièces où la distinction des reliefs et des défauts est déterminante. Cette configuration est également pertinente dans des espaces à luminosité variable, tels que les entrepôts, zones logistiques couvertes ou ateliers semi-ouverts.
Sur chantier, notamment en second œuvre ou en interventions techniques en intérieur, la filtration de la lumière bleue contribue au confort visuel lors de tâches prolongées. Le point d’ancrage pour cordon tour de cou sécurise l’équipement lors des déplacements fréquents, en hauteur ou en intervention mobile.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesambre
Matière oculairepolycarbonate
Couleurmulticolore
Matière branchesplastique
Matière principalepolycarbonate
144,90 HT
/ 10 unités
173,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.