Cheville Fischer 050105, Diamètre de foret: 5 mm | Longueur: 25 mm | Matière: Nylon

Spreizdübel S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :050105
Rubix :3955-8005702
Fabricant :S 5
EAN :4006209501054
CHEVILLE NYLON EXPANSION S 5 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de foret5 mm
Longueur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHEVILLE NYLON EXPANSION S 5 UE=100 (BOITE) PRIX DU CENT


Emblématique de la marque Fischer depuis 1958, la cheville à expansion S est une solution de fixation en nylon disponible en diamètres de 4 mm à 20 mm. Ses ergots anti-rotation et son expansion dans deux directions permettent une pose stable sur béton et maçonnerie pleine.

Caractéristiques :
La gamme S est fabriquée en nylon et se décline en diamètres allant de 4 mm à 20 mm, ce qui permet de couvrir des besoins de fixation légère à moyenne. Sa géométrie fine facilite l'insertion dans le trou de perçage, tandis que des ergots anti-rotation empêchent la pièce de tourner lors du vissage. L'expansion s'effectue dans deux directions, ce qui distingue son comportement mécanique d'un ancrage à expansion radiale complète. Ce mode de fonctionnement permet d'orienter les contraintes d'expansion parallèlement aux bords du support, réduisant ainsi les distances aux bords nécessaires. La fixation convient au montage en attente comme au montage traversant, avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré. L'absence de collerette autorise une implantation profonde sous enduit, jusque dans la couche portante, pour atteindre la capacité de charge du support.

Spécifications :
- Diamètre : de 4 mm à 20 mm selon la référence.
- Longueur de la cheville : de 20 mm à 90 mm selon le diamètre.
- Profondeur de perçage minimale : de 25 mm à 120 mm selon le diamètre.
- Tailles disponibles : 4x20 ; 5x25 ; 6x30 ; 7x30 ; 8x40 ; 10x50 ; 12x60 ; 14x75 ; 16x80 ; 20x90.
- Matériau : nylon.
- Vis compatibles : vis à bois et vis à bois aggloméré.
- Distance aux bords minimale : égale à la longueur de la cheville.
- Conditionnement : blister, boîte carton, coffret et vrac.

Points forts

- Absence de collerette : implantation profonde possible jusque dans la couche portante, ce qui améliore l'exploitation de la capacité de charge du support.
- Expansion orientable : en tournant la cheville, les contraintes se dirigent parallèlement aux bords, ce qui réduit les distances aux bords requises.
- Géométrie étroite : insertion facilitée dans le trou de perçage, ce qui accélère la pose.
- Ergots anti-rotation : blocage dans le trou, ce qui limite les risques de désolidarisation pendant le vissage.
- Gamme de diamètres étendue : couverture de besoins de fixation légère à moyenne sur un même système constructif.

Applications

La cheville S s'utilise pour la fixation d'éléments légers à moyens sur des supports pleins tels que le béton, la brique silico-calcaire pleine, la pierre naturelle à structure dense, le bloc plein en béton léger ou la brique pleine.

Les usages courants concernent la pose de cadres, de lampes, de plinthes, d'étagères murales légères, d'armoires de toilette, de boîtes aux lettres, de détecteurs de mouvement, de panneaux d'informations ou de tringles à rideaux.

Le second œuvre du bâtiment et les métiers de l'installation électrique recourent également à ce type de fixation pour la pose de boîtiers et de câblage sur maçonnerie. Ce mode de montage, en attente ou traversant, s'adapte à différentes configurations de pose, notamment en rénovation intérieure comme en construction neuve.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret5 mm
Longueur25 mm
Matièrenylon
Typespreizdübel s
8,11 € HT
/ 100 unités
9,73 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur