Cheville Fischer 052389, Diamètre de foret: 1 mm | Longueur: 22 mm | Matière: Plastique
Cheville pour plaques de plâtre GK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :052389
Rubix :3955-8013178
Fabricant :GK
EAN :4006209523896






Documents
Détails articles : CHEVILLE GK + OUTIL DE POSE UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
Montage le plus rapide dans les plaques de plâtre.
• Montage simple et rapide grâce à l'outil de pose• Forte capacité de charge grâce à une fixation par verrouillage de forme• Faible encombrement derrière la plaque grâce à la faible longueur de la cheville• Optimal pour les montages en série• Grâce à l'empreinte cruciforme dans la tête de la cheville, le GK peut également être démonté comme une vis sans outil de pose
La cheville pour plaques de plâtre GK de fischer est fabriquée en nylon de haute qualité. La cheville est vissée en pose en applique avec l'outil de pose fourni à l'aide d'une visseuse sans fil, affleurante dans les plaques de plâtre. Jusqu'à 15 mm d'épaisseur de plaque, aucun pré-perçage n'est nécessaire. Le fischer GK peut recevoir des vis pour bois, métal et panneaux de particules d'un diamètre de 4 à 5 mm ainsi que divers crochets et œillets. Il est donc universellement adapté pour fixer en toute sécurité et rapidement des tableaux, des luminaires et des installations électriques.
Fonction :
• La cheville pour plaques de plâtre GK convient à la pose en applique
• Le GK est vissé affleurant dans la plaque de plâtre à l'aide de l'outil de pose fourni. Il faut éviter le serrage excessif de la cheville. Par conséquent, lors de l'utilisation d'une visseuse sans fil, il convient de limiter le couple de vissage
• Adapté aux vis pour bois, métal et panneaux de particules d'un diamètre de ø 4,0 à 5,0 mm
• À partir de 15 mm d'épaisseur de plaque, pré-percer avec l'outil de pose
• Non adapté aux plaques de plâtre fibrées ni aux plaques de plâtre carrelées
Points forts
• En raison de ses propriétés matérielles, le GKM peut être utilisé dans les plaques de plâtre et les plaques de plâtre fibrées et peut être employé avec divers types de vis, crochets et œillets. Cela ouvre un large champ d'application• Le filetage tranchant auto-perçant permet une fixation sûre par verrouillage de forme. Cela confère une grande capacité de charge• L'entraînement à empreinte cruciforme permet l'utilisation d'un tournevis standard ou d'un embout. Aucun outil de pose spécial n'est nécessaire• Grâce à la courte longueur de la cheville, l'encombrement requis derrière la plaque est faible. Ainsi, le GKM peut être utilisé même lorsque l'épaisseur de la plaque et la profondeur du vide sont inconnues
Applications
• Tableaux• Luminaires• Installations électriques• Accessoires d'ameublement• Montages en série
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Matière | plastique |
| Type | gk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,43 € HT
/ 100 unités
73,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours