Cheville Fischer 053260, Diamètre de foret: 6 mm | Longueur: 35 mm | Matière: Plastique

Universaldübel FU

Voir les informations techniques

Références

Fischer :053260
Rubix :3955-8005650
Fabricant :FU 6 x 35
EAN :4006209532607
CHEVILLE NYLON FU 6X35 UNIVERS.AV/COLLERETTE UE 50

Résumé technique

Diamètre de foret6 mm
Longueur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHEVILLE NYLON FU 6X35 UNIVERS.AV/COLLERETTE UE 50


La cheville FU, fabriquée par Fischer, assure une fixation adaptée à la quasi-totalité des matériaux de construction, qu'ils soient pleins, creux ou en panneaux. Sa conception en nylon de haute qualité permet une installation rapide avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré.

Caractéristiques :
La cheville universelle FU s'installe facilement dans la plupart des matériaux de construction. Fabriquée dans un nylon de haute qualité, elle s'expanse dans les matériaux pleins comme le béton ou le béton cellulaire, ce qui assure un ancrage par friction. Dans les matériaux creux ou en panneaux, elle se déploie afin de garantir une tenue maximale par verrouillage de forme. Vis à bois et vis à bois aggloméré conviennent à ce système de fixation. Lampes, plinthes, étagères légères et armoires suspendues peuvent ainsi être fixées par montage traversant.

Spécifications :
- Matériau : nylon haute qualité Fischer.
- Diamètre nominal du foret : 6 mm, 8 mm ou 10 mm.
- Longueur de cheville : 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm ou 60 mm.
- Diamètre de vis compatible : 3 à 3,5 mm (cheville de 6), 4 à 5 mm (cheville de 8) et 5 à 6 mm (cheville de 10).
- Profondeur de perçage minimum : longueur de la cheville + 10 mm.
- Charge admissible maximale plaque de plâtre : 6 daN.
- Charge admissible maximale béton : de 14 daN (6x35) à 43 daN (10x60).
- Charge admissible maximale brique creuse : de 13 daN (6x35) à 21 daN (10x60).
- Conditionnement disponible : boîte à bec verseur ou sachet.

Points forts

- La conception universelle garantit une installation sûre dans presque tous les matériaux de construction.
- Le blocage anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou de perçage pendant le vissage.
- La collerette évite que la cheville ne glisse dans le perçage.
- La compatibilité avec les vis à bois et les vis à bois aggloméré simplifie l'approvisionnement en visserie.

Applications

Ce type de cheville convient aux travaux d'aménagement intérieur sur des supports variés, notamment le béton, la brique à perforations verticales et le parpaing creux. Étagères murales, tringles à rideaux et plinthes figurent parmi les usages courants. Les installations électriques et la pose de rails bénéficient également de cette polyvalence, tout comme la fixation de miroirs. La géométrie de la fixation permet un ancrage par friction dans les matériaux pleins et un ancrage par verrouillage de forme dans les briques perforées ou les murs creux, ce qui couvre des chantiers de nature différente sans changer de référence.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret6 mm
Longueur35 mm
Matièreplastique
Typefu
17,28 € HT
/ 50 unités
20,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Diamètre de foret

Longueur