Cheville Fischer 18901, Diamètre de foret: 6 mm | Longueur: 27 mm
Cheville à expansion en polypropylène multi-usages, série PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :18901
Rubix :3955-8013226
EAN :4006209189016
Documents
Détails articles : CHEVILLE POLYPRO A EXP. P 6 C UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
Cheville à expansion en polypropylène. A utiliser avec vis à bois et vis pour panneau d'aggloméré ou patte à vis (selon le type). Possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. Le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis. L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum.
Applications
Pour fixer : cadres, pancartes, boîtes aux lettres, lampes, étagères murales légères, tringles à rideaux. Matériaux: - Matériaux de construction pleins et creux - Panneaux - Carton-plâtre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € HT
/ 100 unités
14,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


