Cheville Fischer 050491, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 50 mm | Matière: Plastique
Cheville pour béton cellulaire GB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050491
Rubix :3955-8061628
Fabricant :GB 8
EAN :4006209504918

Documents
Détails articles : CHEVILLE POUR BETON GB 8 UE=25 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville spéciale pour les fixations les plus diverses dans le béton cellulaire.
• Répartition optimale des charges et haute capacité de tenue. Les nervures extérieures hélicoïdales s'enfoncent de façon positive dans le béton cellulaire• Pas d'outil de pose nécessaire : enfoncement simple au marteau• Approuvé avec la vis de sécurité fischer• (GB10) Agrément réglementaire pour les applications relevant de la sécuritéLa cheville pour béton cellulaire fischer GB est une cheville spéciale agréée par les autorités de contrôle du bâtiment pour les fixations relevant de la sécurité dans le béton cellulaire. Fabriqué en nylon de haute qualité, le GB est enfoncé au marteau après perçage en rotation. Les nervures extérieures caractéristiques assurent une liaison par encastrement entre la cheville et le matériau. La cheville fischer GB est idéale pour fixer des structures de façade et de toiture ainsi que des garde-corps dans le béton cellulaire.Fonction :• Le GB convient pour la pose en pré-positionnement• Les nervures extérieures hélicoïdales assurent une liaison par encastrement entre le matériau et la cheville• La longueur de vis requise est : longueur de la cheville + épaisseur de l'élément à fixer + 1 x diamètre de la vis• Réaliser le perçage en rotation• Utilisable dans du béton cellulaire non enduit
Points forts
• Les nervures extérieures hélicoïdales s'enfoncent dans le matériau tendre et assurent une répartition optimale des pressions et des valeurs de maintien• L'enfoncement au marteau ne nécessite pas d'outil spécial et permet ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts d'installation• En combinaison avec la vis de sécurité fischer homologuée A4, le GB peut également être utilisé en toute sécurité en extérieur (p. ex. pour la fixation de façades)
Applications
• Chemins de câbles légers• Tuyauteries• Garde-corps• Structures de façade et de toiture en bois et en métal• Consoles d'auvent légères• Installations de boîtes aux lettres• Treillis pour plantes grimpantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matière | plastique |
| Type | gb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,09 € HT
/ 25 unités
68,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours