Cheville Fischer 077870, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 50 mm | Matière: Plastique

Cheville universelle UX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :077870
Rubix :3955-8097512
Fabricant :UX 8 x 50 R
EAN :4006209778708
CHEVILLE NYLON UX 8X50 R UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de foret8 mm
Longueur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHEVILLE NYLON UX 8X50 R UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT


La cheville universelle fischer UX est fabriquée en nylon de haute qualité et s'adapte aux matériaux de construction pleins, creux ou en plaques. Sa conception permet de fixer des éléments courants tels que luminaires, tringles à rideaux ou armoires légères sans nécessiter de connaître au préalable la nature du support.

Caractéristiques :
La cheville universelle fischer UX repose sur un principe de fonctionnement double : elle s'expanse dans les matériaux de construction pleins et forme un nœud dans les matériaux creux ou en plaques. Ce mécanisme assure une tenue adaptée même lorsque la nature du support est indéterminée au moment du choix. La version avec collerette (UX - R) empêche la cheville de glisser plus profondément pendant l'installation, tandis qu'une version sans collerette, associée à des profondeurs d'ancrage supérieures, convient au montage traversant. Des ailettes latérales guident la vis lors du vissage et un blocage anti-rotation en dents de scie limite la rotation de la cheville dans le trou. Des kits complets, livrés avec vis, pitons ou crochets, couvrent la plupart des besoins de fixation courants.

Spécifications :
- Type : cheville universelle.
- Matériau : nylon de haute qualité.
- Diamètre nominal du foret : 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ou 14 mm.
- Longueur de cheville disponible : 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm ou 75 mm.
- Version avec collerette : référence UX R.
- Version sans collerette : référence UX.
- Matériaux de construction compatibles : béton, béton cellulaire, béton léger (plein ou creux), brique pleine, brique silico-calcaire (pleine ou perforée), brique à perforations verticales, hourdis brique et béton, pierre naturelle, plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre, carreaux de plâtre, panneaux en bois aggloméré.
- Compatibilité vis : vis à bois, vis à panneaux d'aggloméré, vis à double filet.
- Règle de dimensionnement de la vis : longueur de cheville additionnée de l'épaisseur à fixer et d'un diamètre de vis.
- Distance minimale aux bords : longueur de la cheville.
- Conditionnement : blister, boîte, boîte à bec verseur.

Points forts

- Inutile de connaître le matériau à l'avance : cela évite de se tromper de cheville sur le chantier.
- Un guidage précis de la vis pendant le montage réduit le risque de désalignement, même en conditions d'intervention rapide.
- Une fixation stable dans la durée résulte du blocage anti-rotation, qui empêche la cheville de tourner avec la vis dans le trou.
- Une même référence couvre à la fois le montage en attente et le montage traversant, ce qui simplifie le choix selon la configuration rencontrée.
- Nombreuses tailles et conditionnements s'adaptent aux besoins du chantier.

Applications

Cette cheville classique s'adapte à des travaux d'installation et de rénovation dans l'habitat comme dans les bâtiments tertiaires. Des usages courants incluent la fixation de cadres, lampes, plinthes, armoires suspendues légères, porte-serviettes ou armoires de toilette. La fixation de tringles à rideaux, de lavabos ou de supports TV s'ajoute à ces contextes, de même que les fixations liées au chauffage et au sanitaire. Ce type de fixation intervient dans les interventions menées par des électriciens, plombiers, menuisiers ou agents de maintenance de bâtiments, notamment lorsque la nature exacte du support n'est pas connue avant l'intervention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret8 mm
Longueur50 mm
Matièreplastique
Typeux
28,18 € HT
/ 100 unités
33,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur